ABB SPA - ABB1SLM004100A1947 PANNELLO CIECO CENTRALE 18M MISTRAL41F - 1SLM004100A1947

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 338 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 12 mm
Einbauort - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8000126120653
Artikelnummer
ABB1SLM004100A1947
Herstellernummer
1SLM004100A1947
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Breite:
338 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Codice Ordine: 1SLM004100A1947 - Accessori, Pannello cieco centrale 18M MISTRAL41F
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


