Startseite

ABB SPA - ABB1SL9169A00 CANALE CABLAGGIO HF 80X60 4/6 - 1SL9169A00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 80 mm

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 24 M

EAN

8000126209747

Artikelnummer

ABB1SL9169A00

Herstellernummer

1SL9169A00

Hersteller

ABB

Höhe:

60 mm

Breite:

80 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Schlitzabstand:

10 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

4200 mm²

Codice Ordine: 1SL9169A00 - CANALE CABLAGGIO HALOGEN FREE 80x60 FERITOIA 4/6