ABB SPA - ABB1SL9167A00 CANALE CABLAGGIO HF 60X60 4/6 - 1SL9167A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 4 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
32 M
EAN
8000126209716
Artikelnummer
ABB1SL9167A00
Herstellernummer
1SL9167A00
Hersteller
ABB
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
4 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3100 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


