Startseite

ABB SPA - ABB1SL9165A00 CANALE CABLAGGIO HF 40X60 4/6 - 1SL9165A00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 22 M

EAN

8000126209686

Artikelnummer

ABB1SL9165A00

Herstellernummer

1SL9165A00

Hersteller

ABB

Höhe:

60 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Schlitzabstand:

6 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2000 mm²

Codice Ordine: 1SL9165A00 - CANALE CABLAGGIO HALOGEN FREE 40x60 FERITOIA 4/6