Startseite

ABB SPA - ABB1SL9145A00 CANALE CABLAGGIO HF 40X40 4/6 - 1SL9145A00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8000126209501

Artikelnummer

ABB1SL9145A00

Herstellernummer

1SL9145A00

Hersteller

ABB

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Schlitzabstand:

4 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Codice Ordine: 1SL9145A00 - CANALE CABLAGGIO HALOGEN FREE 40x40 FERITOIA 4/6