Startseite

ABB SPA - ABB1SL9089A00 CANALE CABLAGGIO HF 80X80 8/12 - 1SL9089A00

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SL9089A00 CANALE CABLAGGIO HF 80X80 8/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 12 mm

  • Schlitzbreite - 8 mm

Packung

  • 16 M

EAN

8000126209266

Artikelnummer

ABB1SL9089A00

Herstellernummer

1SL9089A00

Hersteller

ABB

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

12 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5700 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Canalina di cablaggio in materiale termoplastico, senza alogeni, grigio RAL7035, feritoie 8/12 mm, lunghezza standard 2 m