ABB SPA - ABB1SL9085A00 CANALE CABLAGGIO HF 40X80 8/12 - 1SL9085A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 40 mm
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - ja
Packung
36 M
EAN
8000126209204
Artikelnummer
ABB1SL9085A00
Herstellernummer
1SL9085A00
Hersteller
ABB
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Schlitzabstand:
20 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2640 mm²
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


