Startseite

ABB SPA - ABB1SL9083A00 CANALE CABLAGGIO HF 25X80 8/12 - 1SL9083A00

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SL9083A00 CANALE CABLAGGIO HF 25X80 8/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 25 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 20 mm

  • Schlitzbreite - 8 mm

Packung

  • 28 M

EAN

8000126209174

Artikelnummer

ABB1SL9083A00

Herstellernummer

1SL9083A00

Hersteller

ABB

Höhe:

80 mm

Breite:

25 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

20 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1380 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Canalina di cablaggio in materiale termoplastico, senza alogeni, grigio RAL7035, feritoie 8/12 mm, lunghezza standard 2 m