ABB SPA - ABB1SL9065A00 CANALE CABLAGGIO HF 40X60 8/12 - 1SL9065A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 20 mm
Schlitzbreite - 8 mm
Packung
22 M
EAN
8000126209020
Artikelnummer
ABB1SL9065A00
Herstellernummer
1SL9065A00
Hersteller
ABB
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
20 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2000 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja


