ABB SPA - ABB1SL9063A00 CANALE CABLAGGIO HF 25X60 8/12 - 1SL9063A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 25 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Schlitzbreite - 8 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
34 M
EAN
8000126208993
Artikelnummer
ABB1SL9063A00
Herstellernummer
1SL9063A00
Hersteller
ABB
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Flexibel:
nein
Canalina di cablaggio in materiale termoplastico, senza alogeni, grigio RAL7035, feritoie 8/12 mm, lunghezza standard 2 m


