Startseite

ABB SPA - ABB1SL0443A00 GRUPPO CERNIERE TG.3 - 4 (ASTE IN ALLUMI - 1SL0443A00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Scharnier

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 430 mm

  • Tiefe - 37 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126267976

Artikelnummer

ABB1SL0443A00

Herstellernummer

1SL0443A00

Hersteller

ABB

Ausführung:

Scharnier

Werkstoff:

Metall

Breite:

30 mm

Höhe:

430 mm

Tiefe:

37 mm

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Gemini hinges - size 3-4;Gemini hinges - size 3-4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie