ABB SPA - ABB1SL0441A00 GRUPPO CERNIERE TG.1 (ASTE IN ALLUMINIO - 1SL0441A00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Scharnier
Geeignet für Gehäusebaubreite - 250 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 180 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126267914
Artikelnummer
ABB1SL0441A00
Herstellernummer
1SL0441A00
Hersteller
ABB
Ausführung:
Scharnier
Geeignet für Gehäusebaubreite:
250 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
180 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
37 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035


