ABB SPA - ABB1SDA107600R1 XT6D 630 3P F F - 1SDA107600R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - weiß
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644102531
Artikelnummer
ABB1SDA107600R1
Herstellernummer
1SDA107600R1
Hersteller
ABB
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Schutzart (NEMA):
4
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
210 mm
Höhe:
268 mm
Tiefe:
103.5 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


