Startseite

ABB SPA - ABB1SDA082915R1 T7N-D/PV-E 1200 MCS UL 4P F F M 1500V DC - 1SDA082915R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA082915R1 T7N-D/PV-E 1200 MCS UL 4P F F M 1500V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1200 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.479 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644894887

Artikelnummer

ABB1SDA082915R1

Herstellernummer

1SDA082915R1

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

1200 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

1200 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

18 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (NEMA):

1

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

280 mm

Höhe:

268 mm

Tiefe:

170 mm

SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7N-D/PV-E 1200 MCS UL/CSA 1500V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM (MCS WITHOUT MAGNETIC PROTEC.I3)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie