ABB SPA - ABB1SDA076898R1 T5D/PV-E 500 4P F F 1500V DC - 1SDA076898R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - grau
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
519 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644833145
Artikelnummer
ABB1SDA076898R1
Herstellernummer
1SDA076898R1
Hersteller
ABB
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
500 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
6 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Schutzart (NEMA):
1
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
186 mm
Höhe:
205 mm
Tiefe:
104.5 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


