Startseite

ABB SPA - ABB1SDA073498R1 E2.2N/MS 2500 3P WMP - 1SDA073498R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 2500 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - Drucktaster

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.429 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644773489

Artikelnummer

ABB1SDA073498R1

Herstellernummer

1SDA073498R1

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

2500 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

2500 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

2500 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Motorantrieb optional:

ja

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

66 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

317 mm

Höhe:

425 mm

Tiefe:

383 mm

Codice Ordine: 1SDA073498R1 - PARTE MOBILE PER INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE SACE EMAX2 E2.2N/MS 2500 TRIPOLARE

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie