Startseite

ABB SPA - ABB1SDA059054R1 E2N/E MS 2000 4P 1000V DC F HR NEW - 1SDA059054R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA059054R1 E2N/E MS 2000 4P 1000V DC F HR NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.317 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644614133

Artikelnummer

ABB1SDA059054R1

Herstellernummer

1SDA059054R1

Hersteller

ABB

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Schalter:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsbetriebsspannung:

1000...1000 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

2000 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

2000 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

2000 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

25 kA

Polzahl:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

386 mm

Höhe:

418 mm

Tiefe:

302 mm

Codice Ordine: 1SDA059054R1 - SACE EMAX INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE E2N/E MS 2000A 1000V CC TETRAPOLARE FISSO CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI NEW