Startseite

ABB SPA - ABB1SDA059009R1 E6H/MS 6300 3P F HR NEW - 1SDA059009R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644613686

Artikelnummer

ABB1SDA059009R1

Herstellernummer

1SDA059009R1

Hersteller

ABB

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

6300 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

6300 A

Polzahl:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

E6H MS 6300 3P F HR NEW

ABB SPA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie