Startseite

ABB SPA - ABB1SDA058989R1 E3S/MS 2500 3P W MP NEW - 1SDA058989R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 2500 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Drucktaster

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.429 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644613488

Artikelnummer

ABB1SDA058989R1

Herstellernummer

1SDA058989R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

2500 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

2500 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Motorantrieb optional:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb integriert:

nein

Codice Ordine: 1SDA058989R1 - SACE EMAX PARTE MOBILE PER INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE E3S/MS 2500A TRIPOLARE NEW

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie