Startseite

ABB SPA - ABB1SDA058947R1 E2N/MS 1250 3P F HR NEW - 1SDA058947R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA058947R1 E2N/MS 1250 3P F HR NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung des Betätigungselements - Drucktaster

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.479 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644613068

Artikelnummer

ABB1SDA058947R1

Herstellernummer

1SDA058947R1

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

1250 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

630 kW

Motorantrieb optional:

ja

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

55 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Motorantrieb integriert:

nein

E2N/MS 1250 3p F HR new + SG.CHIUSURA 220/240V E1/6-T8 + SG.MINIMA T. 220/240V E1/6-T8 + COM.A MOTORE 220...250V E1/6-T8+MC 24Vdc + 4 CONTATTI AUSILIARI AP/CH. E1/6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie