Startseite

ABB SPA - ABB1SDA058913R1 E4H/E/F/MS 4000 4P F HR 1000V DC NEW - 1SDA058913R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA058913R1 E4H/E/F/MS 4000 4P F HR 1000V DC NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 4000 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - Drucktaster

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644612665

Artikelnummer

ABB1SDA058913R1

Herstellernummer

1SDA058913R1

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

4000 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

1000...1000 V

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

4000 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

4000 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Motorantrieb optional:

ja

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

65 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

746 mm

Höhe:

418 mm

Tiefe:

302 mm

Codice Ordine: 1SDA058913R1 - SACE EMAX INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE E4H/E/f MS 4000A 1000V CC FULL SIZE NEUTRAL TETRAPOLARE FISSO CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI NEW

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie