Startseite

ABB SPA - ABB1SDA058261R1 ELE.I1/4 RIAR220-240V TRIP PR12X E1-6-T8 - 1SDA058261R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644605483

Artikelnummer

ABB1SDA058261R1

Herstellernummer

1SDA058261R1

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Codice Ordine: 1SDA058261R1 - SEGNALAZIONE ELETTRICA I1/4 INTERVENTO PR121-PR122-PR123 CON RIARMO ELETTRICO A DISTANZA ALIM. 220-240V CA E1-6-T8

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie