ABB SPA - ABB1SAL204848R9906 VARISTORE PER MC 50-127V - 1SAL204848R9906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 50...127 V
Betriebsspannung DC - 50...127 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013614550553
Artikelnummer
ABB1SAL204848R9906
Herstellernummer
1SAL204848R9906
Hersteller
ABB
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
50...127 V
Betriebsspannung DC:
50...127 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
50...127 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


