ABB SPA - ABB1SAL100546R9906 MP0CAE3 SOPPRESSORE DI PICCHI 6-240V= - 1SAL100546R9906
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Betriebsspannung DC - 6...240 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8425095005464
Artikelnummer
ABB1SAL100546R9906
Herstellernummer
1SAL100546R9906
Hersteller
ABB
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung DC:
6...240 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
6...240 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


