Startseite

ABB SPA - ABB1SAL100545R9906 MP0AAE2 SOPPRESSORE DI PICCHI 72-240V. - 1SAL100545R9906

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 72...240 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 72...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614550522

Artikelnummer

ABB1SAL100545R9906

Herstellernummer

1SAL100545R9906

Hersteller

ABB

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

72...240 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

72...240 V

The MP0AAE2 is a surge suppressor for contactor coils. Designed to reduce the maximum overvoltage peak value and to limit or even completely eliminate the high pre-damping voltage frequencies for a rated control circuit voltage between 72 ... 240 V. The surge suppressor is simply plugged onto the front of all MC1, MC2 and MCR AC operated variants.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie