Startseite

ABB SPA - ABB1SAJ655000R0101 VI155.0 VOLT.-MODULE FOR UMC100 - 1SAJ655000R0101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Analogmodul

  • Schaltfunktion - monostabil

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der analogen Eingänge - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614566257

Artikelnummer

ABB1SAJ655000R0101

Herstellernummer

1SAJ655000R0101

Hersteller

ABB

Ausführung:

Analogmodul

Schaltfunktion:

monostabil

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Voltage expansion module for UMC100. Also for use in IT networks. With this module the UMC100 provides voltage and power based supervision. Available process data: line to line voltage, power, energy, cosphi, THD (total harmonic distortion)