ABB SPA - ABB1SAJ622000R0102 DX122.0 I/O-MODULE FOR UMC100 - 1SAJ622000R0102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Eingang für Thermistoranschluss - nein
Schaltfunktion - monostabil
Packung
1 ST
EAN
4013614566240
Artikelnummer
ABB1SAJ622000R0102
Herstellernummer
1SAJ622000R0102
Hersteller
ABB
Ausführung:
Digitalmodul
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Schaltfunktion:
monostabil
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


