Startseite

ABB SPA - ABB1SAJ613000R0102 AI111.0 ANALOG INP.-MODULE FOR UMC100.3 - 1SAJ613000R0102

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SAJ613000R0102 AI111.0 ANALOG INP.-MODULE FOR UMC100.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Analogmodul

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Eingang für Thermistoranschluss - nein

  • Schaltfunktion - bistabil

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614566219

Artikelnummer

ABB1SAJ613000R0102

Herstellernummer

1SAJ613000R0102

Hersteller

ABB

Ausführung:

Analogmodul

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Schaltfunktion:

bistabil

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

AI111.0 AI111.0 Analog Input-Module for UMC100, 3 inputs PT100, PT100, KTY83, KTY84, NTC, Supply 24 V DC. Two analogue extension modules can be connected at the same time.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie