Startseite

ABB SPA - ABB1SAJ530000R0100 UMC100.3 DC MOTOR CONTROLLER 0,24-63A 24 - 1SAJ530000R0100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 63...63 A

  • Spannungserfassungsmodul - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 690...1000 V

  • Stromerfassungsmodul - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 690...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002838531

Artikelnummer

ABB1SAJ530000R0100

Herstellernummer

1SAJ530000R0100

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

63...63 A

Spannungserfassungsmodul:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

690...1000 V

Stromerfassungsmodul:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

690...1000 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Art der Anschlusstechnik:

Durchstecktechnik

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

0

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Eingang für Thermistoranschluss:

ja

Spannungsmessbereich:

0...690 V

Eingang für Erdschlusserfassung:

ja

Eingang für analoge Temperaturfühler:

ja

Schaltfunktion:

monostabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung der Schnittstelle:

PROFIBUS

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Breite:

70 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

107 mm

Codice Ordine: UMC1003DC - UMC100.3 Motor controller intelligente

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie