Startseite

ABB SPA - ABB1SAJ510005R0001 UMC100-PAN CAP PROTECTION CAP IP54 - 1SAJ510005R0001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SAJ510005R0001 UMC100-PAN CAP PROTECTION CAP IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Statusanzeigen - 0

  • Anzahl der Displays - 1

  • Anzahl der Tasten - 0

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614515712

Artikelnummer

ABB1SAJ510005R0001

Herstellernummer

1SAJ510005R0001

Hersteller

ABB

Anzahl der Statusanzeigen:

0

Anzahl der Displays:

1

Anzahl der Tasten:

0

Schutzart (IP):

IP54

The UMC100-PAN CAP is a protection cap to increase the IP level to IP54.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie