Startseite

ABB SPA - ABB1SAJ510002R0002 UMCPAN-CAB.300 CAVO 3MT. + KIT MONT. PAR - 1SAJ510002R0002

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SAJ510002R0002 UMCPAN-CAB.300 CAVO 3MT. + KIT MONT. PAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Statusanzeigen - 0

  • Anzahl der Displays - 1

  • Anzahl der Tasten - 0

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614499616

Artikelnummer

ABB1SAJ510002R0002

Herstellernummer

1SAJ510002R0002

Hersteller

ABB

Anzahl der Statusanzeigen:

0

Anzahl der Displays:

1

Anzahl der Tasten:

0

Schutzart (IP):

IP54

Codice Ordine: UMCPAN3CAB300 - UMC100.3 Motor controller intelligente-Accessori

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie