Startseite

ABB SPA - ABB1SAH220407R9900 MCRC040ATWJ MINICONT. AUS. DC 4NA VITE - 1SAH220407R9900

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SAH220407R9900 MCRC040ATWJ MINICONT. AUS. DC 4NA VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom - 6 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 4 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4013614546969

Artikelnummer

ABB1SAH220407R9900

Herstellernummer

1SAH220407R9900

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

4 A

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung DC:

440...440 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

68 mm

MCRC040ATWJ MINICONT. AUS. DC 4NA VITE