Startseite

ABB SPA - ABB1SAH102060R9900 MCRA022AT6 MINICONT. AUS. AC 2NA+2NC VIT - 1SAH102060R9900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...230 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614546037

Artikelnummer

ABB1SAH102060R9900

Herstellernummer

1SAH102060R9900

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...230 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

4 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Bemessungsbetriebsstrom:

6 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung DC:

440...440 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Breite:

45 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

56 mm

The MCRA022AT6 mini contactor relay is a dimension optimized 4 pole contactor relay with screw terminals. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 6 A / 240 V (AC-15). The product is suitable for wall or rail mounting.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie