Startseite

ABB SPA - ABB1SAH101997R9900 MCRK031ARD MINIC.AUS.DC3NA+1NCCAPIC.BASC - 1SAH101997R9900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614547911

Artikelnummer

ABB1SAH101997R9900

Herstellernummer

1SAH101997R9900

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

4 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Bemessungsbetriebsstrom:

6 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung DC:

440...440 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Breite:

45 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

68 mm

Il mini relè contattore MCRK031ARD è un relè contattore a 4 poli ottimizzato per dimensioni ottimizzate con speciali terminali a vite per un collegamento con ghiere ad anello. Questo dispositivo è un'ottima soluzione quando sono necessarie alte prestazioni ma lo spazio è limitato. I mini contattori sono utilizzati in edifici residenziali, edifici commerciali e applicazioni industriali per la commutazione di segnali di controllo fino a 6 A / 240 V (AC-15). Grazie alla batteria a bassissimo consumo energetico, questo prodotto può essere controllato direttamente da un PLC. Il prodotto è adatto per il montaggio a parete o su guida.