ABB SPA - ABB1SAH100013R9900 MCRA031ATJ MINICONT. AUS. AC 3NA+1NC VIT - 1SAH100013R9900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom - 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 4 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013614545955
Artikelnummer
ABB1SAH100013R9900
Herstellernummer
1SAH100013R9900
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
4 A
Montageart:
DIN-Schiene
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung DC:
440...440 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
56 mm


