ABB SPA - ABB185077 P9XER4RAN&EMERG.FUNGO D.40 ROSSO SG/ROT - 185077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
Serie P9
EAN
8017018850772
Artikelnummer
ABB185077
Herstellernummer
185077
Hersteller
ABB
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung


