Startseite

ABB SPA - ABB1311M RIDUZIONE PG13,5 M.-PG11 F. OTT.NIC. - 1311M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - nein

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 11

Packung

  • 100 ST

EAN

7630030200397

Artikelnummer

ABB1311M

Herstellernummer

1311M

Hersteller

ABB

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

nein

Gewindemaß PG Innengewinde:

11

Gewindemaß PG Außengewinde:

13

Brass MR Reducer, PG - Thread Outside PG 13.5 Length 6.5mm, Thread Inside PG 11

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie