Startseite

ABB SPA - ABB12840 PROFILO DIN H 15 - 12840

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB12840 PROFILO DIN H 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126128406

Artikelnummer

ABB12840

Herstellernummer

12840

Hersteller

ABB

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Materialstärke:

1 mm

PROFILO DIN H 15