ABB SPA - ABB12837 PIASTRA DI FONDO ISOLANTE-275X570 MM - 12837
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 466 mm
Breite - 217 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Lochung - nein
Packung
1 ST
EAN
8000126128376
Artikelnummer
ABB12837
Herstellernummer
12837
Hersteller
ABB
Höhe:
466 mm
Breite:
217 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lochung:
nein
Piastra di fondo per scatole in materiale isolante


