Startseite

ABB SPA - ABB101916R0001 XLP00A6060B3BC BASEFUS.160A INCL.ADATT. - 101916R0001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB101916R0001 XLP00A6060B3BC BASEFUS.160A INCL.ADATT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7025840015635

Artikelnummer

ABB101916R0001

Herstellernummer

101916R0001

Hersteller

ABB

Codice Ordine: 101916R0001 - Interruttori di manovra-sezionatori con fusibili La serie EasyLine include soluzioni unipolari, bipolari, tripolari e tetrapolari per portate da 100 A a 630 A. Tutte le unità sono adatte per tensione in c.a., le varianti unipolari e bipolari anche per tensione in c.c. Oltre ad essere impiegate come apparecchiature singole, le varianti tripolari nella taglia da 00 a 3 (160 A - 630 A) sono progettate anche per l'uso in sistemi di distribuzione utilizzando un adattatore per sbarra che facilita l'installazione. Gli adattatori per sbarra sono disponibili per un interasse tra le fasi di 40 mm e 60 mm per ciascun sistema di sbarre. L'intera serie EasyLine vanta una struttura robusta e uniforme, di facile utilizzo e sicura grazie al grado di protezione IP 30 sul fronte, in posizione chiusa, e IP 20 in posizione aperta.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie