ABB SPA - ABB080SP8SFC 080SP8SFC&PULS.MET.8 S/FORI COPERCHIO - 080SP8SFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 8
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7320500520178
Artikelnummer
ABB080SP8SFC
Herstellernummer
080SP8SFC
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
8
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Breite:
152 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
101.5 mm


