ABB SPA - ABB080SP6 080SP6&PULSANTIERA MET. 6 FORI - 080SP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7320500520307
Artikelnummer
ABB080SP6
Herstellernummer
080SP6
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
100 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Höhe:
195 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
87 mm
Schutzart (NEMA):
4X


