ABB SPA - ABB080SP4M 080SP4M&PULSANTIERA MET.4 FORI MAGG. - 080SP4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7320500520284
Artikelnummer
ABB080SP4M
Herstellernummer
080SP4M
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Breite:
87 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
100 mm


