Startseite

ABB SPA - ABB080SP3SFE 080SP3SFE&PULS.MET.3FORI S/F.ENTR.CAVI - 080SP3SFE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500520215

Artikelnummer

ABB080SP3SFE

Herstellernummer

080SP3SFE

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

100 mm

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Höhe:

195 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Breite:

87 mm

Schutzart (NEMA):

4X

3-HOLE ENCLOSURE NORMAL SOCLE WITH HOLES WITHOUT CONDUIT ENTRY GREY ALUMINUM

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie