Startseite

ABB SPA - ABB080SP3SF 080SP3SF&PULSANTIERA MET. 3 SENZA FORI - 080SP3SF

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB080SP3SF 080SP3SF&PULSANTIERA MET. 3 SENZA FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7320500520208

Artikelnummer

ABB080SP3SF

Herstellernummer

080SP3SF

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Breite:

87 mm

Höhe:

195 mm

Tiefe:

100 mm

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione ABB - serie/ modello ABB080SP3SF - - 080SP3SF PULSANTIERA MET. 3 SENZA FORI