Startseite

ABB SPA - ABB080SP2SF 080SP2SF&PULSANTIERA MET. 2 S/FORI - 080SP2SF

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB080SP2SF 080SP2SF&PULSANTIERA MET. 2 S/FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7320500520253

Artikelnummer

ABB080SP2SF

Herstellernummer

080SP2SF

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Breite:

87 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

75 mm

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione ABB - serie/ modello ABB080SP2SF - - 080SP2SF PULSANTIERA MET. 2 S FORI