Startseite

ABB SPA - ABB080SP2MSFC 080SP2MSFC&PULS.MET.2 NO/FORI COP.MAGG. - 080SP2MSFC

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB080SP2MSFC 080SP2MSFC&PULS.MET.2 NO/FORI COP.MAGG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7320500520246

Artikelnummer

ABB080SP2MSFC

Herstellernummer

080SP2MSFC

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Breite:

87 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

100 mm

080SP2MSFC PULS.MET.2 NO FORI COP.MAGG.