Startseite

ABB SPA - ABB080SP2MSF 080SP2MSF&Pulsant.met.2 s/fori magg.

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB080SP2MSF 080SP2MSF&Pulsant.met.2 s/fori magg.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500520239

Artikelnummer

ABB080SP2MSF

Herstellernummer

080SP2MSF

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

100 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Höhe:

145 mm

Breite:

87 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione ABB - serie/ modello ABB080SP2MSF - - 080SP2MSF PULSANT.MET.2 S FORI MAGG.