Startseite

ABB SPA - ABB080SP2 080SP2&PULSANTIERA MET. 2 FORI - 080SP2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500518854

Artikelnummer

ABB080SP2

Herstellernummer

080SP2

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

75 mm

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Höhe:

145 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Breite:

87 mm

Schutzart (NEMA):

4X

2-HOLE ENCLOSURE NORMAL SOCLE WITH HOLES WITH CONDUIT ENTRY GREY ALUMINUM

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie