Startseite

ABB SPA - ABB080SP1SF 080SP1SF&PULSANTIERA MET. 1 S/FORI - 080SP1SF

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB080SP1SF 080SP1SF&PULSANTIERA MET. 1 S/FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7320500518717

Artikelnummer

ABB080SP1SF

Herstellernummer

080SP1SF

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Breite:

87 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

75 mm

080SP1SF PULSANTIERA MET. 1 S FORI